Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS6-EE-3/8-10V24-S

Vanne tout ou rien MS

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-EE-3/8-10V24-S
Rubix :0326-2541498
Fabricant :542606
EAN :4052568180720
DISTRIBUTEUR DE MISE EN CIRCULATION

Résumé technique

Typems6 vanne de mise en marche
Débit5500 l/min
Type de raccordg3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR DE MISE EN CIRCULATION


Distributeur de mise en circuit MS6-EE-3/8-10V24-S électrique, avec silencieux, sens de passage de gauche à droite. Conception=Piston tiroir, Mode d'actionnement=électrique, Fonction d'échappement=non réglable, Commande manuelle auxiliaire=Monostable, Type de rappel=Ressort mécanique

Informations techniques


Attributs
Typems6 vanne de mise en marche
Débit5500 l/min
Type de raccordg3/8
Tension, min.110 V
Tension, max.110 V
186,51 HT
/ unité
223,81 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours