Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive SMC VHS40-F04-D
Vanne d'isolement 3/2 cadenassable - VHS-D
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VHS40-F04-D
Rubix :0338-2490906
Fabricant :VHS40-F04-D


Détails articles : VANNE 3/2 PURGE T40 1/2 ECHAP 3/8 PGN-PBT-ROUGE-KDNA
Réduit les temps de pressurisation et de purge - Jusqu'à un débit maximum de 14098 l/min pour un diamètre de 1"Économie d'énergie - Pas de purge d'air lors de la pressurisationPrévient les accidents causés par une pressurisation involontaire - Avec trous de verrouillage pour cadenas.
Points forts
- Conception modulaire avec une forme de corps uniforme pour une intégration parfaite dans un L.R.F.
- Débit jusqu'à 14098 l/min
- Économie d'énergie : pas de purge d'air en cas de pression
- Mesure de sécurité : prévention des accidents causés par une pressurisation involontaire (conforme à OSHA)
- Avec silencieux d'échappement intégré en option.
- Débit jusqu'à 14098 l/min
- Économie d'énergie : pas de purge d'air en cas de pression
- Mesure de sécurité : prévention des accidents causés par une pressurisation involontaire (conforme à OSHA)
- Avec silencieux d'échappement intégré en option.
Applications
Toutes les industries.
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne 3/2 |
|---|---|
| Débit | 6746 l/min |
| Type de raccord | bsp |
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 1/2 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,42 € HT
/ unité
72,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h