Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo HEE-D-MIDI-110

Vanne marche-arrêt HEE

Voir les informations techniques

Références

Festo :HEE-D-MIDI-110
Rubix :0326-2593198
Fabricant :172960
EAN :4052568140793
DISTRIBUTEUR MISE CIR. HEEDMIDI110

Résumé technique

Typevanne de mise en marche électrique hee
Débit2600 l/min
Type de raccordbride/plaque de connexion
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. HEEDMIDI110


Distributeur de mise en circuit HEE-D-MIDI-110 pour appareils de conditionnement, sans plaques taraudées avec goujon fileté FRB. Conception=Piston tiroir, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Fonction d'échappement=non réglable, Commande manuelle auxiliaire=bistable
Vanne marche-arrêt HEE-D-MIDI-110 172960

Informations techniques


Attributs
Typevanne de mise en marche électrique hee
Débit2600 l/min
Type de raccordbride/plaque de connexion
Diamètre de raccordement (pouce)1/4 ''
Tension, min.110 V
Tension, max.110 V
377,38 € HT
/ unité
452,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours