Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS6N-EM1-1/2-Z
Vanne d'enclenchement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-EM1-1/2-Z
Rubix :0326-2554261
Fabricant :541292
EAN :4052568346829

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir. ms6n-em1- -1/2-z |
|---|---|
| Débit | 8700 l/min |
| Type de raccord | direct |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS6N-EM1- -1/2-Z
MS6N-EM1-1/2-Z VANNE D'ENCLENCHEMENT.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir. ms6n-em1- -1/2-z |
|---|---|
| Débit | 8700 l/min |
| Type de raccord | direct |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/2 '' |
| Filetage | 1/2 npt |
| Taille du fil | 1/2 |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 18 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,22 € HT
/ unité
171,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours