Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive SMC VHS20-F02-D

Soupape de sûreté

Voir les informations techniques

Références

SMC :VHS20-F02-D
Rubix :0338-2509789
Fabricant :VHS20-F02-D
VANNE 3/2 PURGE T20 1/4 ECHAP 1/8 PGN-PBT-ROUGE-KDNA

Résumé technique

Typesoupape mécanique
Débit1484 l/min
Type de raccordg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VANNE 3/2 PURGE T20 1/4 ECHAP 1/8 PGN-PBT-ROUGE-KDNA


Série applicable : AC-D.
-Conception modulaire avec un style de corps conforme aux unités FRL
-Débit jusqu'à 14098 l/min
-Économie d'énergie : pas de purge d'air lors de la commutation de la poignée
-Mesure de sécurité : prévention des accidents causés par des problèmes d'alimentation en air involontaires (conforme à la norme OSHA)
-Avec silencieux intégré pour le port EXH en option.

Taille du corps : 20 (AC20-D)
Type de filetage : F (G)
Taille de l'orifice : 02 (1/4)
Montage : Aucun
Silencieux : Aucun
Couleur de la poignée : Rouge
Matériau de la poignée : Résine
Direction du flux : Sens d'écoulement
Unité : Unité de l'étiquette du produit
Fabriqué sur commande : Aucun

Informations techniques


Attributs
Typesoupape mécanique
Débit1484 l/min
Type de raccordg
Diamètre de raccordement (pouce)1/4 ''
Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service10 bar
34,37 € HT
/ unité
41,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h