Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS4-EE-1/4-10V24-Z
Vanne tout ou rien MS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4-EE-1/4-10V24-Z
Rubix :0326-2421854
Fabricant :542579
EAN :4052568180614

Résumé technique
| Type | ms4 vanne d'enclenchement |
|---|---|
| Débit | 2000 l/min |
| Type de raccord | g1/4 |
Détails articles : VANNE 542579
Distributeur de mise en circuit MS4-EE-1/4-10V24-Z électrique, sens de passage de droite à gauche. Conception=Piston tiroir, Mode d'actionnement=électrique, Fonction d'échappement=non réglable, Commande manuelle auxiliaire=Monostable, Type de rappel=Ressort mécanique
Informations techniques
Attributs
| Type | ms4 vanne d'enclenchement |
|---|---|
| Débit | 2000 l/min |
| Type de raccord | g1/4 |
| Tension, min. | 110 V |
| Tension, max. | 110 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,72 € HT
/ unité
238,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours