Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-D52-ZH-A1-1C1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-D52-ZH-A1-1C1
Rubix :0326-2567491
Fabricant :547076
EAN :4052568185923
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-D52-ZH-A1-1C1

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vsva-b-d52-zh-a1-1c1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-D52-ZH-A1-1C1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-d52-zh-a1-1c1
Nombre d’orifices5
Débit1400 l/min
183,50 HT
/ unité
220,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours