Distributeur pneumatique Asco G238A046SCA8

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Asco :G238A046SCA8
Rubix :0383-2209524
Fabricant :G238A046SCA8
EV 2/2NF ATTELEE F1/2 LB/NBR 230VCA DN12,5 P10B CNA

Résumé technique

Typeev 2/2nf attelee f1/2 lb/nbr 230vca dn12,5 p10b cna
Nombre d’orifices2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EV 2/2NF ATTELEE F1/2 LB/NBR 230VCA DN12,5 P10B CNA


La série 238 d'ASCO est une gamme de vannes de service général conçues pour l'air, les gaz inertes, l'eau et les huiles légères. La construction compacte de la vanne pilotée à 2 voies permet de gagner de l'espace, de réduire le temps d'installation et de simplifier l'entretien, tandis que sa course courte augmente la durée de vie du cycle. La série 238 convient aux systèmes de suspension pneumatique, aux équipements de cuisine et de blanchisserie, à l'emballage et aux systèmes d'eau et d'assainissement.

Points forts

Disponible en version AC ou DC avec des corps en laiton ou en acier inoxydable
Les bobines de connexion DIN sont standard
Les options comprennent des câbles volants, des opérateurs manuels et des élastomères alternatifs
Les options supplémentaires comprennent l'anti-bélier, le service oxygène, les approbations ATEX et WRAS.

Applications

Pour air, gaz neutre, fuel léger, eau

Informations techniques


Attributs
Typeev 2/2nf attelee f1/2 lb/nbr 230vca dn12,5 p10b cna
Nombre d’orifices2
Débit35 l/min
160,23 € HT
/ unité
192,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours