Distributeur pneumatique SMC VP542-5DD1-02FA

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
SMC :VP542-5DD1-02FA
Rubix :0338-2371138
Fabricant :00724550
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 3/2
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2


Les électrovannes de la série VP300/500/700 de SMC offrent une capacité de débit élevée et une consommation d'énergie réduite (1,55 W en standard, 0,55 W avec le circuit d'économie d'énergie). Cette série peut être utilisée comme vanne de sélection ou comme vanne de division. Elle peut être utilisée sous vide jusqu'à -101. 2kPa. La série VP3145/3165/3185 est une électrovanne de grande taille, à 3 ports, avec un joint en caoutchouc. Il est possible d'utiliser cette série dans des applications sous vide ou sous basse pression. Les deux séries sont disponibles en version normalement fermée ou normalement ouverte.

Points forts

-Vanne à clapet pilote à 3 orifices
Disponible avec un circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie
Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,25 HT
/ unité
173,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours