Distributeur pneumatique SMC SYJA514-01F

Vanne à commande pneumatique

Voir les informations techniques

Références

SMC :SYJA514-01F
Rubix :0338-2500925
Fabricant :00170045
DISTRIBUTEUR 3/2 A CDE PNEU SERIE SYJA00

Résumé technique

Typevalve pneumatique
Nombre d’orifices3

Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 A CDE PNEU SERIE SYJA00


La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité d'espace et de supériorité de performance qui apporte une valeur réelle à la solution de conception. Qu'il s'agisse d'un manifold ou d'une vanne unique, ce profil réduit augmente la flexibilité de la conception et minimise l'encombrement. La vanne SYJ utilise un solénoïde pilote de faible puissance (0,5 watts en standard), ce qui réduit considérablement la production de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts d'exploitation et permet un contrôle direct par des relais de sortie PLC. Toutes les connexions électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des voyants et une suppression de surtension. Les vannes de la série SYJ peuvent être configurées sur des manifolds montés à la base ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une variété de solutions pour répondre à vos besoins d'ingénierie les plus larges.

Points forts

Montage sur base.conductance sonique C [0.36 à 2.7 dm3/(s-bar)].joint en caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Typevalve pneumatique
Nombre d’orifices3
68,02 € HT
/ unité
81,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours