Distributeur pneumatique Parker DX2-421-70

Hannifin Distributeur montage sur embase Modèle ISOMAX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :DX2-421-70
Rubix :0207-2001920
Fabricant :DX2-421-70
DISTRIBUTEUR 5/2 DX 2-421-70

Résumé technique

Typedistributeur 5/2 dx 2-421-70
Nombre d’orifices5

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 DX 2-421-70


Gamme de distributeurs normalisés ISOMAX DX 5 tailles, montage sur embase normalisées ISO/VDMA Débits jusqu'à 6060 l/mn Gamme de distributeurs normalisés ISO15407-1 et 5599-1 Utilisent la technologie de commutation céramique Durabilité supérieure à 100 millions de cycles Fonctionnement en air sec, lubrifié ou non Peu sensible aux variations de qualité d'air (grâce à la commutation du patin sans joints) Débit élevé et temps de réponse court grâce aux faibles frottements du tiroir interne Choix du type de pilotage interne ou externe rapide par inversion du joint sous l'opérateur Vis de fixation et joints sous distributeur imperdables Connexions électriques individuelles sur chaque bobine de pilotage Montage sur embases normalisées ISO/VDMA.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 dx 2-421-70
Nombre d’orifices5
254,58 € HT
/ unité
305,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours