Distributeur pneumatique SMC SY7220-5LOU-02F-Q

Électrovanne SY7000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY7220-5LOU-02F-Q
Rubix :0338-2046230
Fabricant :SY7220-5LOU-02F-Q
EAN :3618036163759
DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 1/4

Résumé technique

Typedistributeur 5/2 bistable 24vcc 1/4
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 1/4


La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy7000

Points forts

Débit élevé permettant de réduire la consommation électrique.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 bistable 24vcc 1/4
Nombre d’orifices5
Débit883,4 l/min
135,85 € HT
/ unité
163,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours