Distributeur pneumatique SMC VQZ115K-5G1-CP-Q

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
SMC :VQZ115K-5G1-CP-Q
Rubix :0338-2493263
Fabricant :00447475
ELECTROVANNE 3/2 SERIE VQZ
Résumé technique
Typeelectrovanne 3/2 serie vqz
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTROVANNE 3/2 SERIE VQZ


Les électrovannes à montage sur socle de la série VQZ allient commodité, durabilité et performances dans un style de montage plus traditionnel. Les électrovannes à orifice de corps de la série VQZ combinent la flexibilité avec des performances élevées et une longue durée de vie dans un style de corps en ligne.

Points forts

-Fluide : air, gaz inerte

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 3/2 serie vqz
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,04 HT
/ unité
90,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours