Distributeur pneumatique SMC SY7520-5LOU-C10F-Q
Electrodistributeur 5/3 SY7420-5DO-02F-Q
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY7520-5LOU-C10F-Q
Rubix :0338-2046625
Fabricant :00112307
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE SOUS PRESSION 24VCC 1/4 TUBE 10
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable é vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent étre utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy7000
Points forts
Débit élevé permettant de réduire la consommation électrique.
Applications
Montage en ligne Fluide distribué: air comprimé filtré 10µm lubrifié ou non Température (ambiante et fluide) : -10 é +50°C Commande manuelle é impulsion Indice de protection : IP 65.
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,69 € HT
/ unité
168,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours