Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS4N-EM1-1/4-Z
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4N-EM1-1/4-Z
Rubix :0326-2554286
Fabricant :541283
EAN :4052568346744

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir. ms4n-em1- -1/4-z |
|---|---|
| Débit | 2200 l/min |
| Type de raccord | 3/2 voies bistable (robinet rotatif de commutation / rotary gate valve) |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS4N-EM1- -1/4-Z
MS4N-EM1-1/4-Z VANNE D'ENCLENCHEMENT.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir. ms4n-em1- -1/4-z |
|---|---|
| Débit | 2200 l/min |
| Type de raccord | 3/2 voies bistable (robinet rotatif de commutation / rotary gate valve) |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 0,25 '' |
| Filetage | 1/4 npt |
| Taille du fil | 1/4 |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 14 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,82 € HT
/ unité
122,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours