Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Sferaco 1150080
Vanne papillon Wafer TTV Série 1150
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :1150080
Rubix :0400-2009319
Fabricant :1150080
EAN :8432043097181




Résumé technique
| Type | robinet à papillon |
|---|---|
| Débit | 5983 l/min |
| Type de raccord | entre brides |
Documents
Détails articles : VANNE PAP.OR.LIS.GN10-16 DN 80 DE CENTRAGE 1150 DN 80
Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) TTV gamme excellence Série 1150 avec corps fonte, papillon inox, manchette EPDM ACS pour les réseaux d'eau potable et de chauffage DN40 PN10/16 Class 150 à levier, garantie 10 ans
Applications
Adapté pour les applications eau froide et eau chaude. Déconseillé pour les applications hydrocarbures, vapeur, gaz, acides, huiles, fréon.
Informations techniques
Attributs
| Type | robinet à papillon |
|---|---|
| Débit | 5983 l/min |
| Type de raccord | entre brides |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 3 '' |
| Max. Température d'utilisation | 110 °C |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 194,69 €
98,91 € HT
/ unité
118,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h