Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS4N-EE-1/8-10V24-S
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4N-EE-1/8-10V24-S
Rubix :0326-2572089
Fabricant :542610
EAN :4052568347857

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir. ms4n-ee-1/8-10v24-s |
|---|---|
| Débit | 1000 l/min |
| Type de raccord | npt |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS4N-EE-1/8-10V24-S
MS4N-EE-1/8-10V24-S VANNE DE MISE EN MARCHE.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir. ms4n-ee-1/8-10v24-s |
|---|---|
| Débit | 1000 l/min |
| Type de raccord | npt |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/8 '' |
| Tension | 24 V |
| Tension, min. | 24 V |
| Tension, max. | 24 V |
| Filetage | npt |
| Taille du fil | 1/8 |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | 4 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,48 € HT
/ unité
318,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours