Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS4N-EE-1/8-V230-S
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4N-EE-1/8-V230-S
Rubix :0326-2554288
Fabricant :538757
EAN :4052568346300

Résumé technique
| Type | distributeur de mise en circuit |
|---|---|
| Débit | 1000 l/min |
| Type de raccord | npt |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS4N-EE-1/8-V230-S
Distributeur de mise en circuit MS4N-EE-1/8-V230-S Distributeur de mise en circuit MS4N-EE-1/8-V230-S Raccord pneumatique 1: NPT 1/8; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 1000; Pression de service: 4…10; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur de mise en circuit |
|---|---|
| Débit | 1000 l/min |
| Type de raccord | npt |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/8 '' |
| Tension | 230 V |
| Tension, min. | 230 V |
| Tension, max. | 230 V |
| Filetage | npt |
| Taille du fil | 1/8 |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 4 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,48 € HT
/ unité
318,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours