Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS4-EE-1/4-V24-B

VANNE D'ENCLENCHEMENT

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-EE-1/4-V24-B
Rubix :0326-2584079
Fabricant :8091771
EAN :4052568477950
DISTR.MISE CIR. MS4-EE-1/4-V24-B

Résumé technique

Typedistr.mise cir. ms4-ee-1/4-v24-b
Débit2000 l/min
Type de raccordraccordement électrique type c (en 175301-803)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTR.MISE CIR. MS4-EE-1/4-V24-B


MS4-EE-1/4-V24-B VANNE D'ENCLENCHEMENT.

Informations techniques


Attributs
Typedistr.mise cir. ms4-ee-1/4-v24-b
Débit2000 l/min
Type de raccordraccordement électrique type c (en 175301-803)
Diamètre de raccordement (pouce)g1/4 ''
Tension24 V
Tension, min.21,6 V
Tension, max.26,4 V
Filetageg1/4
Taille du fil1/4
Max. Température d'utilisation50 °C
Pression mini de service3 bar
Pression maxi de service7 bar
106,60 HT
/ unité
127,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours