Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS4N-EM1-1/8-S-Z
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4N-EM1-1/8-S-Z
Rubix :0326-2554283
Fabricant :541286
EAN :4052568346775

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir. ms 4n-em1- -1/8-s-z |
|---|---|
| Débit | 1200 l/min |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS 4N-EM1- -1/8-S-Z
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir. ms 4n-em1- -1/8-s-z |
|---|---|
| Débit | 1200 l/min |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 0,125 '' |
| Taille du fil | 1/8 |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 14 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,41 € HT
/ unité
144,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours