Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS6N-EE-3/8-V110
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-EE-3/8-V110
Rubix :0326-2554265
Fabricant :532111
EAN :4052568339647

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir. ms 6n-ee-3 3/8-v110 |
|---|---|
| Débit | 5500 l/min |
| Type de raccord | npt |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS 6N-EE-3 3/8-V110
MS6N-EE-3/8-V110 ÉLECTROVANNE D'ENCLENCHEMENT.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir. ms 6n-ee-3 3/8-v110 |
|---|---|
| Débit | 5500 l/min |
| Type de raccord | npt |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 0,375 '' |
| Tension | 110 V |
| Tension, min. | 99 V |
| Tension, max. | 121 V |
| Filetage | 3/8 npt |
| Taille du fil | 3/8 |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 4 bar |
| Pression maxi de service | 18 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,90 € HT
/ unité
343,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours