Valise Facom BV.R30PB, Couleur: Noir

Valise de maintenance à roulettes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :BV.R30PB
Rubix :0139-5446720
EAN :3662424105210
VALISE MAINTENANCE SOLO
Résumé technique
Matièrepolypropylène renforcé en fibre de verrre
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VALISE MAINTENANCE SOLO


La valise de maintenance à roulettes Facom est une solution de rangement hautement fonctionnelle, conçue pour les professionnels exigeants en mobilité. Grâce à sa structure innovante en accordéon, elle assure une visibilité parfaite et un accès rapide aux outils. Ce modèle se distingue par son organisation interne optimisée et ses matériaux ultra-résistants, garantissant confort, durabilité et efficacité lors des interventions sur site.

Caractéristiques :
La valise de maintenance à roulettes Facom propose un accès facilité à son contenu grâce à une structure en accordéon très pratique. Elle est divisée en trois zones distinctes pour une organisation optimale : le fond accueille de grands compartiments avec séparateurs amovibles et godets à couvercle, tandis qu'une structure type chevalet amovible permet de maintenir efficacement les pinces, tournevis et clés grâce à des picots en caoutchouc. Une cloison fixe stabilise les outils pendant le transport et peut servir de plan de travail. Le caoutchouc épais sur la poignée augmente le confort de portage. Enfin, les pieds rétractables évitent tout basculement, même en position ouverte.

Spécifications :
• Système de rangement : 3 zones distinctes
• Compartiments amovibles : 4 avec séparateurs
• Godets fournis : 3 avec couvercle
• Support outils : chevalet avec picots en caoutchouc
• Pieds : rétractables, stabilisent la valise ouverte
• Poignée : télescopique 3 positions, en aluminium
• Roues : diamètre 75 mm, type roller sur roulements à billes
• Dimensions valise : 54 x 40 x 27 cm
• Dimensions poignée déployée : 54 x 40 x 43,5 cm
• Poids net : 7,6 kg

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.

Points forts

• Organisation en 3 zones pour un rangement optimal
• Accès visuel et physique immédiat grâce à l’ouverture en accordéon
• Maintien parfait des outils grâce aux picots en caoutchouc
• Cloison transformable en plan de travail temporaire
• Poignée télescopique ergonomique pour un transport confortable
• Compartiments amovibles et modulables pour adapter le rangement
• Pieds rétractables garantissant la stabilité en usage ouvert
• Compatible avec l’ajout d’un cadenas pour plus de sécurité

Applications

Cette valise est parfaitement adaptée aux professionnels du bâtiment, de la maintenance industrielle, des réseaux électriques ou encore aux techniciens itinérants. Elle est idéale pour organiser, transporter et accéder rapidement aux outils nécessaires sur site. Sa robustesse la rend apte aux environnements difficiles, tout en restant maniable et pratique pour les déplacements fréquents. Elle convient également aux ateliers mobiles ou aux interventions urgentes sur site, grâce à son plan de travail intégré et sa grande capacité de stockage.

Informations techniques


Attributs
Matièrepolypropylène renforcé en fibre de verrre
Couleurnoir
Typerolling case
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,07 HT
/ unité
162,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h