Valise Facom BV.51APR, Couleur: Noir
Valise technicien + panneaux supplémentaires
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :BV.51APR
Rubix :0139-5008608
EAN :3148516629876




Documents
Détails articles : VALISE A OUTILS TECHNICIEN BV.51APR
Valise technicien + panneaux supplémentaires
- Identique au modèle BV.51A, mais livré avec des panneaux intérieurs de rangement supplémentaires.
- 4 faces porte-outils.
- Rangement des outils dans les racks (8) à lamelles en caoutchouc répartis sur 4 surfaces de rangement.
- 1 porte documents dans le couvercle.
- 1 soute entièrement modulaire avec 5 cloisons déclipsables.
- Blocage du couvercle en position ouverte.
- Verrouillage par clé numérotée (20 numéros de serrures différents possible sur commande spéciale).
- Poignée bi-matière.
- Coque anti- chocs en polypropylène.
- Pieds caoutchoucs anti- glisse.
- Dimensions des 5 cloisons :
- 1 cloison 315 mm x 65 mm.
- 2 cloisons 185 mm x 65 mm.
- 2 cloisons 125 mm x 65 mm.
- Dimension (L x P x H) de la soute : 435 x 315 x 65 mm.
- Dimensions (L x P x H) hors tout : 486 x 430 x 205 mm.
- Dimensions (L x P x H) intérieures : 470 x 345 x 190 mm.
Poids : 5,3 kg.
- Identique au modèle BV.51A, mais livré avec des panneaux intérieurs de rangement supplémentaires.
- 4 faces porte-outils.
- Rangement des outils dans les racks (8) à lamelles en caoutchouc répartis sur 4 surfaces de rangement.
- 1 porte documents dans le couvercle.
- 1 soute entièrement modulaire avec 5 cloisons déclipsables.
- Blocage du couvercle en position ouverte.
- Verrouillage par clé numérotée (20 numéros de serrures différents possible sur commande spéciale).
- Poignée bi-matière.
- Coque anti- chocs en polypropylène.
- Pieds caoutchoucs anti- glisse.
- Dimensions des 5 cloisons :
- 1 cloison 315 mm x 65 mm.
- 2 cloisons 185 mm x 65 mm.
- 2 cloisons 125 mm x 65 mm.
- Dimension (L x P x H) de la soute : 435 x 315 x 65 mm.
- Dimensions (L x P x H) hors tout : 486 x 430 x 205 mm.
- Dimensions (L x P x H) intérieures : 470 x 345 x 190 mm.
Poids : 5,3 kg.
Points forts
Valise technicien + panneaux supplémentaires
Dimensions (mm): 475x360x180
Poids (kg): 5,3
Identique au modè,le BV.51A, mais livré, avec des panneaux inté,rieurs de rangement supplé,mentaires. 4 faces porte-outils. Rangement des outils dans les racks (8) à, lamelles en caoutchouc ré,partis sur 4 surfaces de rangement. 1 porte documents dans le couvercle. 1 soute entiè,rement modulaire avec 5 cloisons dé,clipsables. Blocage du couvercle en position ouverte. Verrouillage par clé, numé,roté,e (20 numé,ros de serrures diffé,rents possible sur commande spé,ciale). Poigné,e bi-matiè,re. Coque anti- chocs en polypropylè,ne. Pieds caoutchoucs anti- glisse. Dimensions des 5 cloisons : 1 cloison 315 mm x 65 mm. 2 cloisons 185 mm x 65 mm. 2 cloisons 125 mm x 65 mm. Dimension (L x P x H) de la soute : 435 x 315 x 65 mm. Dimensions (L x P x H) inté,rieures : 470 x 345 x 190 mm. ,
Dimensions (mm): 475x360x180
Poids (kg): 5,3
Identique au modè,le BV.51A, mais livré, avec des panneaux inté,rieurs de rangement supplé,mentaires. 4 faces porte-outils. Rangement des outils dans les racks (8) à, lamelles en caoutchouc ré,partis sur 4 surfaces de rangement. 1 porte documents dans le couvercle. 1 soute entiè,rement modulaire avec 5 cloisons dé,clipsables. Blocage du couvercle en position ouverte. Verrouillage par clé, numé,roté,e (20 numé,ros de serrures diffé,rents possible sur commande spé,ciale). Poigné,e bi-matiè,re. Coque anti- chocs en polypropylè,ne. Pieds caoutchoucs anti- glisse. Dimensions des 5 cloisons : 1 cloison 315 mm x 65 mm. 2 cloisons 185 mm x 65 mm. 2 cloisons 125 mm x 65 mm. Dimension (L x P x H) de la soute : 435 x 315 x 65 mm. Dimensions (L x P x H) inté,rieures : 470 x 345 x 190 mm. ,
Informations techniques
Attributs
| Matière | polypropylène antichocs |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Type | valises de maintenance |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,23 € HT
/ unité
410,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
