Valise Peli 1620-001-110E, Couleur: Noir

VALISE ETANCHE PELI™ 1620 NOIRE SANS MOUSSE

Voir les informations techniques

Références

Peli :1620-001-110E
Rubix :8215-5470514
VALISE PELI 1620 NOIR SANS MS DIM. EXT 63X492X352 CM

Résumé technique

Matièrepolypropylène
Couleurnoir

Détails articles : VALISE PELI 1620 NOIR SANS MS DIM. EXT 63X492X352 CM


La Pelicase 1620 avec roulettes est une valise incassable, inaltérable et étanche, idéale pour protéger vos équipements. Ses dimensions intérieures utiles sont de 560 × 432 × 320 mm. Fabriquée en polyéthylène haute résistance, elle comprend trois poignées, quatre fermetures, deux anneaux pour cadenas et une valve d'équilibrage de pression. Avec un indice IP67, elle résiste à la poussière et à l'immersion. Disponible vide ou avec mousse prédécoupée, elle offre divers accessoires en option et bénéficie d'une garantie à vie.

Applications

Les valises Peli servent à la protection et au transport sécurisé d’équipements sensibles en environnements exigeants, notamment pour l’industrie, la maintenance, la logistique, la sécurité et la défense

Informations techniques


Attributs
Matièrepolypropylène
Couleurnoir
524,15 HT
/ unité
628,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours