Valise Roebuck 880769, Couleur: Noir

Valise alu trolley 77 outils

Voir les informations techniques

Références

Roebuck :880769
Rubix :R600-5382355
EAN :3660338342745
VALISE ALU TROLLEY 77 OUTILS

Résumé technique

Matièrealuminium
Couleurnoir

Détails articles : VALISE ALU TROLLEY 77 OUTILS


Composition :
- 9 clés mixtes (mm) :
8-10-11-12-13-14-17-19-22 - 14 douilles 1⁄2 (mm) :
 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 - 1 cliquet 1⁄2 - 1 rallonge 1⁄2 125 mm - 1 pointe à tracer - 1 cardan 1⁄2 - 11 douilles 1⁄4 (mm) :
5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 - 1 cliquet 1⁄4 - 1 rallonge 1⁄4 50 mm - 1 rallonge 1⁄4 100 mm - 1 cardan 1⁄4 - 1 rallonge emmanchée 1⁄4 - 1 tournevis porte-embout.
- 1 boîte de 30 embouts avec porte embout.
- 1 marteau rivoir de 30 (320 mm) - 1 multiprise 240 mm gainée.

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium
Couleurnoir
266,87 € HT
/ unité
320,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h