Références
SAM :CP-146
Rubix :0149-5306687
EAN :3272670739826

Documents
Détails articles : VALISE MULTI OUTILS 145 OUTILS CP-146
VALISE SÉDUCTION 145 OUTILS
Points forts
ACCESIBILITE
Clé mixte extra fine. Epaisseur maîtrisée et largeur de fourche optimisée. La tête compacte permet de travailler plus facilement dans les espaces exigus.
CONFORT
Marteau SAMSOPLUS. Améliore la sécurité de l'utilisateur
PERFORMANCE
Cliquet PUSH 1/2" 120 dents à inversion par levier. Tête compacte et angle de reprise divisé presque par 2 pour faciliter le travail dans des espaces réduits et intervenir là ou les cliquets ne vont pas.
CONFORT
Mousse de repos qui améliore le confort de l'utilisateur.
Clé mixte extra fine. Epaisseur maîtrisée et largeur de fourche optimisée. La tête compacte permet de travailler plus facilement dans les espaces exigus.
CONFORT
Marteau SAMSOPLUS. Améliore la sécurité de l'utilisateur
PERFORMANCE
Cliquet PUSH 1/2" 120 dents à inversion par levier. Tête compacte et angle de reprise divisé presque par 2 pour faciliter le travail dans des espaces réduits et intervenir là ou les cliquets ne vont pas.
CONFORT
Mousse de repos qui améliore le confort de l'utilisateur.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Type | valise multi-outils (145 outils) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 350,29 € HT
/ unité
1 620,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
