Valise Facom BV.51A, Couleur: Noir

Valise technicien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :BV.51A
Rubix :0139-5008615
EAN :3148516628725
VALISE A OUTILS TECHNICIEN BV.51A

Résumé technique

Matièrepolypropylène antichocs
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VALISE A OUTILS TECHNICIEN BV.51A


Valise technicien
- Rangement des outils dans les racks (8) à lamelles en caoutchouc répartis sur 4 surfaces de rangement.
- 1 porte documents dans le couvercle.
- 1 soute entièrement modulaire avec 5 cloisons déclipsables.
- Blocage du couvercle en position ouverte.
- Verrouillage par clé numérotée (20 numéros de serrures différents possible sur commande spéciale).
- Poignée bi-matière.
- Coque anti- chocs en polypropylène.
- Pieds caoutchoucs anti- glisse.
- Dimensions des 5 cloisons :
- 1 cloison 315 mm x 65 mm.
- 2 cloisons 185 mm x 65 mm.
- 2 cloisons 125 mm x 65 mm.
- Dimension (L x P x H) de la soute : 435 x 315 x 65 mm.
- Dimensions (L x P x H) hors tout : 486x 430 x 205 mm.
- Dimensions (L x P x H) intérieures : 470x 345 x 190 mm.
Poids : 6,12 kg.

Points forts

Valise technicien
Dimensions (mm): L 486 x P 430 x H 205
Modèle: BV.51A
Rangement des outils dans les racks (8) à lamelles en caoutchouc répartis sur 4 surfaces de rangement. 1 porte documents dans le couvercle. 1 soute entièrement modulaire avec 5 cloisons déclipsables. Blocage du couvercle en position ouverte. Verrouillage par clé numérotée (20 numéros de serrures différents possible sur commande spéciale). Poignée bi-matière. Coque anti- chocs en polypropylène. Pieds caoutchoucs anti- glisse. Dimensions des 5 cloisons : 1 cloison 315 mm x 65 mm. 2 cloisons 185 mm x 65 mm. 2 cloisons 125 mm x 65 mm. Dimension (L x P x H) de la soute : 435 x 315 x 65 mm. Dimensions (L x P x H) hors tout : 486x 430 x 205 mm. Dimensions (L x P x H) intérieures : 470x 345 x 190 mm. Poids : 6,12 kg.

Informations techniques


Attributs
Matièrepolypropylène antichocs
Couleurnoir
Typevalises de maintenance
299,76 HT
/ unité
359,71 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h