Valise Knipex 00 21 35 LE, Couleur: Noir

Mallette à outils "Robust23" - Vide - Antichoc - Etanche poussière et eau

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 21 35 LE
Rubix :7510-5314425
EAN :4003773077596
VALISE A OUTILS ANTICHOC ET ETANCHE VIDE

Résumé technique

Matièrepolypropylène
Couleurnoir

Documents

Détails articles : VALISE A OUTILS ANTICHOC ET ETANCHE VIDE


Poids transportable de 25 kg maximum. Mallette en polypropylène antichoc à l’épreuve des aéroports. Étanche à la poussière et à l’eau. Clapet automatique de compensation de pression. Stable en température de - 30 °C à + 80 °C. 2 intercalaires en aluminium pour subdivision personnalisée de la coque de fond. Dispositif pour attacher un cadenas.

Informations techniques


Attributs
Matièrepolypropylène
Couleurnoir
463,29 HT
/ unité
555,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours