Pressostat à vide SMC ZSM1-121L
Vacuostat serie zsm1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZSM1-121L
Rubix :0338-2095557
Fabricant :ZSM1-121L
EAN :3618036439458

Documents
Détails articles : VACUOSTAT ZSM1-121L
Les vacuostats à membrane de la série ZSM1 sont disponibles dans une conception sans contact statique ou de type Reed. La série ZSM1 a un temps de réponse de 100 ms. Elle est légère, compacte et dispose d'une longue durée de vie. La série ZSM1 dispose d'une plaque écran en standard permettant d'éviter les interférences externes.
Vacuostat serie zsm1
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 5 bar |
|---|---|
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Raccordement (pouce) | r 1/8 '' |
| Connexion | luft oder inertgas (nicht korrosiv, nicht brennbar) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,15 € HT
/ unité
139,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours