Pressostat à vide SMC ZSE10-M5-B-G

Vacuostat numerique de haute precision serie zse10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZSE10-M5-B-G
Rubix :0338-2256156
Fabricant :ZSE10-M5-B-G
EAN :3618036443196
VACUOSTAT NUMERIQUE HAUTE PRECIS ZSE10-M5-B-G

Résumé technique

Pression maxi de service0,1 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VACUOSTAT NUMERIQUE HAUTE PRECIS ZSE10-M5-B-G


Nos nouveaux pressostats ZSE10(F)/ISE10 font vraiment l’affaire quand le manque d’espace sur les machines devient un problème. Spécialement conçus pour économiser de l’espace et mesurant seulement 9.8 mm de large, ces pressostats offrent les mêmes performances que nos modèles ZSE30A/ISE30A mais avec 50% d’espace de montage nécessaire en moins. Les autres caractéristiques de ces pressostats comprennent une fonction copie permettant de reproduire les réglages du capteur maître vers 10 capteurs esclaves simultanément, ce qui permet de diminuer le temps de réglage et de réduire le risque d’erreurs de saisie. Aussi, tous les réglages peuvent être protégés contre une manipulation malencontreuse grâce à l’utilisation de la fonction verrouillage par code secret. Avec l’affichage multi-angle la lecture du vide ou de la pression se fait en un clin d’œil. Disponible avec différentes options comme le montage direct, sur panneau ou sur rail DIN, et avec des raccordements latéraux et arrière, ces pressostats digitaux conviennent à des applications où l’espace de montage est limité. Enfin, nous tenons à rester fidèles à notre engagement sur les économies d’énergie, c’est pourquoi nos pressostats consomment environ 20% d’ énergie en moins grâce à leur fonction intégrée d'économie d'énergie et sont de ce fait, de très faibles consommateurs de courant.
Vacuostat numerique de haute precision serie zse10

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service0,1 bar
Typepressostat numérique compact (vide)
Température mini-5 °C
Température maxi50 °C
Pression mini de service-1,05 bar
Connexioncâble avec connecteur (2 m)
143,58 € HT
/ unité
172,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours