Pressostat à vide SMC ZSM1-021L
Vacuostat serie zsm1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZSM1-021L
Rubix :0338-2095537
Fabricant :ZSM1-021L
EAN :3618036439489

Documents
Détails articles : VACUOSTAT ZSM1-021L
Les vacuostats à membrane de la série ZSM1 sont disponibles dans une conception sans contact statique ou de type Reed. La série ZSM1 a un temps de réponse de 100 ms. Elle est légère, compacte et dispose d'une longue durée de vie. La série ZSM1 dispose d'une plaque écran en standard permettant d'éviter les interférences externes.
Vacuostat serie zsm1
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | -0,27 bar |
|---|---|
| Type | pressostat à vide (vacuostat) à diaphragme, contact reed (série zsm1) |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Raccordement (pouce) | r1/8 '' |
| Pression mini de service | -0,8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,91 € HT
/ unité
139,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours