Pressostat à vide Festo VPEV-W-S-LED-GH

Vacuostat

Voir les informations techniques

Références

Festo :VPEV-W-S-LED-GH
Rubix :0326-2180038
Fabricant :152617
EAN :4052568070243
VACUOSTAT VPEV-W-S-LED-GH 152617

Résumé technique

Pression maxi de service0 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VACUOSTAT VPEV-W-S-LED-GH 152617


vacuostat VPEV-W-S-LED-GH pour montage sur rail G ou H. Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* Contenant de substances de silicone, * Conforme RoHS), Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Convertisseur pneumo-électrique

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service0 bar
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Pression mini de service-1 bar
124,45 € HT
/ unité
149,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h