Pressostat à vide Festo VPEV-1/8

Pressostat

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :VPEV-1/8
Rubix :0326-2180036
Fabricant :150261
EAN :4052568116460
VACUOSTAT VPEV-1/8 150261

Résumé technique

Pression maxi de service1,6 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VACUOSTAT VPEV-1/8 150261


Indicateur de pression ou de vide réglable dans un boîtier robuste en fonte d'aluminium avec connecteur conforme à la norme EN 175301-803 ou EN 60947-5-2.

Points forts

Pressostat mécanique et vacuostat
Point de commutation réglable
Montage : à visser, par trous de passage ou par rail en H
Échelle visuelle pour le réglage de la pression
Certification : CCC, c UL us - Recognized (OL), RCM Mark

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service1,6 bar
Typepressostat
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Raccordement (pouce)1/8 ''
Pression mini de service-1 bar
220,18 € HT
/ unité
264,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours