Références
Festo :VPEV-1/8-M12
Rubix :0326-2577675
Fabricant :192489
EAN :4052568152246

Détails articles : VACUOSTAT VPEV-1/8-M12
Vacuostat VPEV-1/8-M12 Conforme à la norme=EN 60947-5-1, Agrément=(* CCC, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative
présence de SVHC >0,1% - Substance : Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
Cas : -
Cas : -
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1,6 bar |
|---|---|
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Raccordement (pouce) | g 1/8 '' |
| Pression mini de service | -1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,30 € HT
/ unité
257,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours