Références
Festo :VPEV-W-KL-LED-GH
Rubix :0326-2180037
Fabricant :152619
EAN :4052568070250

Détails articles : VACUOSTAT VPEV-W-KL-LED-GH 152619
vacuostat VPEV-W-KL-LED-GH pour montage sur rail G ou H. Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* Contenant de substances de silicone, * Conforme RoHS), Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Convertisseur pneumo-électrique
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression mini de service | -1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,32 € HT
/ unité
131,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours