Pressostat à vide SMC ZK2-ZSVB-A

Commutateur de pression

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZK2-ZSVB-A
Rubix :0338-2273033
Fabricant :ZK2-ZSVB-A
EAN :3618036486872
POMPE A VIDE / VENTOUSE ZK2-ZSVB-A

Résumé technique

Pression maxi de service1 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POMPE A VIDE / VENTOUSE ZK2-ZSVB-A


La série ZK2 est un éjecteur à faible consommation d'énergie qui réduit la consommation d'air de 90 %. Le ZK2 présente une augmentation de 50 % du débit d'aspiration par rapport aux autres éjecteurs SMC à un seul étage. Avec sa taille compacte et légère, il est plus facile à entretenir. Le ZK2 dispose également de plusieurs options de montage au choix.

Points forts

Fluide : air, gaz inerte
Éjecteur à économie d'énergie
Compact et léger
Option de montage : montage sur support d'une seule unité, montage sur rail DIN d'une seule unité, montage sur rail DIN d'un collecteur

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service1 bar
Typepressostat à vide avec fonction d'économie d'air
Température mini-5 °C
Température maxi50 °C
Pression mini de service-1 bar
Connexionpnp (collecteur ouvert)
215,88 € HT
/ unité
259,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours