Extracteurs Facom UWG.320, Capacité intérieur: 160 mm | Capacité extérieur: 100 mm | Puissance d'extraction: 20 t

UWG - Vérins creux 20 t et 30 t pour U.320H et U.330H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :UWG.320
Rubix :0139-5008626
EAN :3148510763880
VERIN CREUX 20T POUR U.320H UWG.320

Résumé technique

Nombre de griffes3
Capacité intérieur160 mm
Capacité extérieur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN CREUX 20T POUR U.320H UWG.320


UWG - Vérins creux 20 t et 30 t pour U.320H et U.330H
- Ces vérins sont destinés aux extracteurs hydrauliques Réf U.320H et U.330H en remplacement ou en option sur les extracteurs manuels Réf U.320 et U.330 à l'aide des vis spéciales Réf UWG.320H01 et UWG.330H01.
- Ils sont équipés d'un piston à taraudage traversant, ils reçoivent une vis centrale permettant de travailler en poussée ou en traction.
- Vérins actionnés par la pompe 700 bars (Réf UWP.10M).
- L'utilisation en fonction cric est possible. d [mm]: 115 d1 [mm]: 29,0 H [mm]: 177 Capacité d'huile [cm³]: 257,4 Course [N.m]: 60 Puissance [kN]: 300 Tonnes [t]: 30 Vis: UWG.330H01 Vis: 24 T [kN]: 300 [kg]: 10,200

Informations techniques


Attributs
Nombre de griffes3
Capacité intérieur160 mm
Capacité extérieur100 mm
Profondeur160 mm
Puissance d'extraction20 t
Diamètre100 mm
1 008,49 HT
/ unité
1 210,19 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.