Gant manipulation fine Uvex 6007011, Taille : 11 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Uvex phynomic XG

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Uvex :6007011
Rubix :0506-6109952
Fabricant :700011811
EAN :4048612036662
GANT PHYNOMIC XG END. PAUME T11 MOUSSE AQUAPOLYMERE XTRA GRIP
Résumé technique
Taille11
Revêtement des gantspolymère
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANT PHYNOMIC XG END. PAUME T11 MOUSSE AQUAPOLYMERE XTRA GRIP


Le gant de protection uvex phynomic XG (Xtra Grip) est conçu pour offrir une préhension optimale des pièces même en milieux huileux, tout en assurant une excellente durabilité. Fabriqué avec plus de 50 % de polyamide recyclé, il allie performance et engagement écoresponsable. Sa conception ergonomique permet un ajustement parfait, comparable à une "seconde peau". Compatible avec les écrans tactiles, il assure un confort maximal sans compromis sur la protection.

Caractéristiques :
Ce gant d'assemblage uvex phynomic XG est conçu pour offrir la meilleure préhension de sa catégorie dans les environnements humides et huileux grâce à son revêtement aqua-polymère Xtra Grip sur la paume et le bout des doigts. Il garantit également une excellente durabilité face à l'abrasion. Sa structure souple et respirante lui offre un effet "seconde peau" et garantit une dextérité exceptionnelle pour les travaux de précision. Son ajustement parfait, issu de la technologie uvex 3D Ergo, réduit la fatigue de la main et améliore le confort lors d'une utilisation prolongée. De plus, ce gant est certifié sans substances nocives et respecte les exigences les plus strictes en matière de santé cutanée.

Spécifications :
- Matière de la tige : Polyamide (PA), élasthanne, carbone
- Revêtement : Mousse aqua-polymère Xtra Grip
- Surface de revêtement : Paume, bout des doigts
- Modèle : avec poignets tricot
- Coloris : noir
- Réutilisable : Oui (R)
- Compatibilité avec les écrans tactiles
- Sceau de qualité uvex : Fabriqué en Allemagne
- Sexe : Mixte.

Normes :
Ce gant de protection uvex phynomic XG est conforme aux normes suivantes
- EN ISO 21420 : Spécifie les exigences générales en matière d'ergonomie, d'innocuité, de confort et d'efficacité des gants de protection.
- EN 388 (4121) : Définit la résistance aux agressions mécaniques, telles que l'abrasion (4/4), la coupure (1/4), la déchirure (2/4) et la perforation (1/4).
- Certificats proDERM : Atteste que le gant a subi des tests dermatologiques rigoureux confirmant une excellente tolérance cutanée, réduisant ainsi les risques d'irritation et d'allergies pour une utilisation prolongée en toute sécurité.
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® : Garantit l'absence de substances nocives dans les matériaux utilisés, assurant ainsi un gant sûr et respectueux de la santé des utilisateurs.

Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, Uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.

Points forts

- Excellente préhension même en milieux huileux et humides grâce à l'enduction Xtra Grip ;
- Conception ergonomique assurant un ajustement parfait et un confort prolongé ;
- Respirabilité élevée pour limiter la transpiration et améliorer le confort ;
- Protection efficace contre les écorchures et lacérations pour un travail en toute sécurité ;
- Compatible avec la quasi-totalité des écrans tactiles, permettant une utilisation sans retrait des gants ;
- Durabilité accrue, réduisant la fréquence de remplacement et les coûts associés ;
- Fabrication respectueuse de l'environnement avec plus de 50 % de matériaux recyclés.

Applications

Le gant de protection uvex phynomic XG est idéal pour les travaux de précision et les activités mécaniques en milieux variés. Il est particulièrement adapté aux domaines suivants :
- Montage : manipulation de pièces précises en milieux huileux ou secs ;
- Entretien et maintenance : protection des mains lors d'opérations diverses ;
- Artisanat : idéal pour les tâches demandant une grande dextérité ;
- Travaux de construction et de bétonnage : manipulation d'équipements et de matériaux exigeants.
Son confort, sa préhension optimale et sa durabilité en font un choix privilégié pour les professionnels recherchant à la fois performance et protection.

Informations techniques


Attributs
Taille11
Revêtement des gantspolymère
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalepolyamide
Matièrepolyamide / elasthanne
ESDnon
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Conditionnement10
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,10 HT
/ 10 paires
74,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Taille

Sélectionner les références (4)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.