Gant manipulation fine Guide 518-7, Taille : 07 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à l'abrasion : X
Gant 518
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guide :518-7
Rubix :Q482-6191025
Fabricant :223561425
EAN :7391272160398

Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | x |
Documents
Détails articles : GANT 518 PRECISION T7 UE12 - LA PAIRE
Ce gant manipulation fine est un sous-gant fin et aéré en élasthanne et nylon, offrant une excellente sensation au bout des doigts. Il est conçu pour les tâches de précision, offrant une protection mécanique optimale.
Caractéristiques:
Ce gant Guide 518 est spécialement conçu pour offrir un ajustement optimal et un confort supérieur, grâce à sa conception ergonomique qui épouse parfaitement la main. Sa structure ventilée permet une bonne circulation de l'air, réduisant ainsi la transpiration lors d'une utilisation prolongée. Avec sa manchette tricotée, il assure une protection supplémentaire tout en facilitant l'enfilage. Il offre une adhérence optimale sur des surfaces sèches, garantissant une prise en main sécurisée lors de tâches précises. Fabriqué à partir d'un mélange d'élasthanne et de nylon, ce gant respecte la réglementation REACH et se distingue par son absence de peluche, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements exigeants.
Spécifications:
- Matière extérieure : non enduite
- Matière intérieure : élasthanne, nylon
- Jauge 15
- Couleur : blanc
- Ajustement près de la main
- Ventilé
- Manchette tricotée
- Adhérence optimale sur les surfaces sèches
- Sans peluche
Normes:
Ce gant est un EPI de catégorie 1 et est conforme à la réglementation REACH, garantissant la sécurité et la qualité du produit. Il répond à la norme EN ISO 21420.
Informations sur la marque:
Guide est une marque emblématique dans le secteur des gants de protection, reconnue pour son engagement envers l'innovation et la qualité. Spécialisée dans la conception de gants adaptés à divers environnements de travail, Guide propose des solutions performantes pour les secteurs de l'industrie, de la construction, de l'agriculture et bien d'autres. La marque se distingue par son attention aux détails et son utilisation de matériaux de haute technologie, garantissant ainsi une protection optimale tout en assurant confort et dextérité. Grâce à des normes de sécurité rigoureuses et une recherche constante de l'excellence, Guide répond aux besoins spécifiques des professionnels, leur permettant de travailler en toute confiance. En intégrant des solutions ergonomiques et durables, la marque s'affirme comme un partenaire de choix pour ceux qui recherchent à allier sécurité, performance et confort dans leurs activités quotidiennes.
Caractéristiques:
Ce gant Guide 518 est spécialement conçu pour offrir un ajustement optimal et un confort supérieur, grâce à sa conception ergonomique qui épouse parfaitement la main. Sa structure ventilée permet une bonne circulation de l'air, réduisant ainsi la transpiration lors d'une utilisation prolongée. Avec sa manchette tricotée, il assure une protection supplémentaire tout en facilitant l'enfilage. Il offre une adhérence optimale sur des surfaces sèches, garantissant une prise en main sécurisée lors de tâches précises. Fabriqué à partir d'un mélange d'élasthanne et de nylon, ce gant respecte la réglementation REACH et se distingue par son absence de peluche, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements exigeants.
Spécifications:
- Matière extérieure : non enduite
- Matière intérieure : élasthanne, nylon
- Jauge 15
- Couleur : blanc
- Ajustement près de la main
- Ventilé
- Manchette tricotée
- Adhérence optimale sur les surfaces sèches
- Sans peluche
Normes:
Ce gant est un EPI de catégorie 1 et est conforme à la réglementation REACH, garantissant la sécurité et la qualité du produit. Il répond à la norme EN ISO 21420.
Informations sur la marque:
Guide est une marque emblématique dans le secteur des gants de protection, reconnue pour son engagement envers l'innovation et la qualité. Spécialisée dans la conception de gants adaptés à divers environnements de travail, Guide propose des solutions performantes pour les secteurs de l'industrie, de la construction, de l'agriculture et bien d'autres. La marque se distingue par son attention aux détails et son utilisation de matériaux de haute technologie, garantissant ainsi une protection optimale tout en assurant confort et dextérité. Grâce à des normes de sécurité rigoureuses et une recherche constante de l'excellence, Guide répond aux besoins spécifiques des professionnels, leur permettant de travailler en toute confiance. En intégrant des solutions ergonomiques et durables, la marque s'affirme comme un partenaire de choix pour ceux qui recherchent à allier sécurité, performance et confort dans leurs activités quotidiennes.
Points forts
- Bonne sensation tactile
- Confort et ajustement près de la main
- Adhérence supérieure sur surfaces sèches
- Conforme aux normes de qualité REACH
- Bonne dextérité
- Confort et ajustement près de la main
- Adhérence supérieure sur surfaces sèches
- Conforme aux normes de qualité REACH
- Bonne dextérité
Applications
Ce gant manipulation fine est idéal pour les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de la logistique, des machines et équipements, ainsi que des services publics et de l'entretien. Il est parfait pour les tâches de précision nécessitant une dextérité et une protection optimales.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | x |
| Matière principale | élasthanne |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Matière | elasthanne / nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,52 € HT
/ 12 paires
31,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h