Gant manipulation fine Ansell 11-819ESD 09, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Gant HyFlex 118-19

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-819ESD 09
Rubix :0493-6192010
Fabricant :11819090
EAN :0076490613921
GANT HYFLEX 11-819 ESD T9 EN388 3121A GANT TACTILE

Résumé technique

Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX 11-819 ESD T9 EN388 3121A GANT TACTILE


Le gant HyFlex 11-819 ESD d’Ansell est un gant de manipulation fine doté de la technologie Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. Il assure une protection durable dans les environnements abrasifs et soumis aux décharges électrostatiques.

Caractéristiques:
Ce gant tricoté en nylon, Spandex et fibres de carbone offre une protection contre les décharges électrostatiques (ESD) tout en étant compatible avec les écrans tactiles, ce qui le rend idéal pour les manipulations de précision. Son revêtement en mousse de nitrile FORTIX™ améliore la résistance à l'abrasion et garantit une prise solide, tandis que la technologie ZONZ™ Comfort Fit assure confort et flexibilité. Ce gant est conçu pour des environnements industriels exigeant une protection contre les ESD, comme l’automobile et l’électronique.

Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté sans couture et enduit sur la paume et le bout des doigts.
- Jauge : 18.
- Matériaux du support : nylon, fibres de carbone, Spandex.
- Enduction : 100 % mousse nitrile ultra-mince.
- Manchette : poignet tricoté.
- Longueur : de 195 à 255 mm selon la taille.
- Tailles disponibles : du 6 au 11.
- Sans latex, ni silicone.
- Lavable en machine à 40 °C (3 fois minimum sans perte de qualité).
- Conditionnement : sachet de 12 paires, 12 sachets par carton (144 paires).
- Ansell Earth : fabriqué dans une usine fonctionnant à 83 % d'énergie renouvelable, certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99 % des déchets de la décharge et dotée d’un système de gestion de l'environnement accrédité ISO 14 001.
- Boîte en carton contenant au moins 45 % de matériaux recyclés.

Normes:
Ce gant spécial antistatique est conforme aux normes européennes suivantes :
- EN 21420 pour les exigences générales.
- EN 388 pour la résistance mécanique (niveau 4121A).
- EN 16350 pour la résistance aux décharges électrostatiques.
C’est un EPI de catégorie II selon le règlement (UE) 2016/425. Il est donc certifié CE. De plus, il est classé “Excellent” pour sa tolérance cutanée par Dermatest et STANDARD 100 par Oeko-Tex.

Informations sur la marque:
Ansell, fondée en 1893 en Australie, est aujourd'hui un leader mondial dans les solutions de protection personnelle pour l'industrie et la santé. La société détient plusieurs centaines de brevets et sert plus de 10 millions de travailleurs dans plus de 100 pays. Ansell est reconnue pour ses innovations dans les équipements de protection, notamment les gants et vêtements spécialisés.

Points forts

- Protection ESD contre les décharges électrostatiques.
- Sensibilité accrue pour les tâches de précision grâce à l’enduction ultra fine.
- Protection durable dans les environnements abrasifs.
- Respirabilité améliorée pour des mains fraîches et sèches.
- Ajustement et sensation améliorés.
- Certifié Oekotex® et testé dermatologiquement par Dermatest®
- Technologie Touchscreen pour une utilisation sur écrans tactiles.

Applications

Le HyFlex 11-819 ESD est idéal pour les tâches de manipulation fine nécessitant une sensibilité accrue et une protection antistatique. Il peut être utilisé dans divers secteurs d'activité, tels que l'assemblage électronique, la manipulation de composants fragiles, le contrôle qualité, ou encore dans les laboratoires.

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalenitrile
ESDoui
Matièrenylon spandex
69,36 € HT
/ 12 paires
83,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.