Gant manipulation fine Uvex 6006009, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

Uvex phynomic wet

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Uvex :6006009
Rubix :0506-6087849
Fabricant :70001029
EAN :4048612032633
GANT PHYNOMIC M1 WET TAILLE T9 MILIEU SEC OU HUILEUX388(4131)
brand logo
Résumé technique
Taille9
Revêtement des gantspolymère
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANT PHYNOMIC M1 WET TAILLE T9 MILIEU SEC OU HUILEUX388(4131)


Le gant de protection uvex phynomic wet est conçu pour offrir une adhérence optimale dans les environnements humides et huileux. Léger et flexible, il agit comme une seconde peau, garantissant un confort exceptionnel tout en limitant la transpiration. Son revêtement en mousse aqua-polymère assure une excellente résistance à l'abrasion et une bonne durabilité, en faisant un choix idéal pour les travaux de précision.

Caractéristiques :
Doté d'un ajustement ergonomique grâce à la technologie 3D Ergo, le gant uvex phynomic wet garantit un excellent toucher et une dextérité remarquable lors de la manipulation de pièces. Son revêtement en mousse aqua-polymère hydrofuge sur la paume et le bout des doigts permet une utilisation efficace en milieu humide, tout en assurant une respirabilité optimale. La tolérance cutanée du gant est validée par des tests dermatologiques, le rendant idéal pour les utilisateurs recherchant un confort durable. Sa confection sans substances nocives, certifiée OEKO-TEX®, offre une protection supplémentaire pour la peau.

Spécifications :
- Revêtement : Mousse aqua-polymère
- Couche de revêtement : Bout des doigts, Paume
- Matériaux : Élasthanne, Polyamide (PA)
- Modèle : avec poignets tricot
- Technologie uvex : Technologie uvex 3D-Ergo
- Coloris : Bleu, Noir, Anthracite
- Réutilisable
- Protection de la santé : Sans solvants nocifs (DMF, TEA), Très bonne tolérance cutanée
- Sceau de qualité uvex : Fabriqués en Allemagne
- Sexe : Mixte.

Normes :
Ce gant de manipulation fine uvex phynomic wet est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 21420 : Assure des exigences générales pour les gants de protection, y compris l'ergonomie, la sécurité et le confort.
- EN 388 (3131) : Spécifie la résistance aux risques mécaniques, tels que l'abrasion (3/4), la coupure (1/4), la déchirure (3/4) et la perforation (1/4).
- Certificats : proDerm, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.

Points forts

- Excellente adhérence en milieux humides et mouillés ;
- Haut niveau de respirabilité pour un confort prolongé ;
- Grande résistance à l'abrasion pour une durabilité accrue ;
- Ajustement ergonomique assurant une dextérité optimale ;
- Testé dermatologiquement pour une tolérance cutanée maximale ;
- Sans substances nocives, certifié OEKO-TEX® ;
- Conçu pour des environnements de travail humides et huileux.

Applications

Le gant uvex phynomic wet est particulièrement adapté pour les travaux de précision et les activités requérant une grande dextérité. Il est recommandé pour :
- Travaux de précision
- Assemblage de pièces
- Travaux de maintenance
- Maintenance industrielle
Idéal pour les environnements de travail humides et huileux, il permet une manipulation sûre et efficace dans de nombreux secteurs industriels.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantspolymère
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalepolyamide
Matièrepolyamide / elasthanne
ESDnon
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationhumide
Conditionnement10
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,60 HT
/ 10 paires
97,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Taille

Sélectionner les références (4)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.