Gant manipulation fine Ansell 11-618 08, Taille : 08 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant HyFlex 11-618
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-618 08
Rubix :0501-6064759
Fabricant :11618080
EAN :0076490489465

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT HYFLEX BLEU/NOIR 11618 T8 ENDUIT PU GRIS DA P.TRIC. UE12
Le gant HyFlex 11-618 de Ansell est un produit de haute qualité conçu pour offrir un niveau exceptionnel de confort, d'ajustement et de sensibilité lors de la manipulation de pièces délicates. Sa technologie de tricotage de jauge 18 permet d'obtenir un gant à la fois ultra fin et solide, idéal pour une large gamme de travaux légers dans des conditions sèches à légèrement huileuses.
Caractéristiques:
Ce gant se porte comme une seconde peau, offrant une dextérité et une sensibilité tactile impressionnantes. Son support léger de jauge 18 assure une manipulation précise et confortable. L'enduction polyuréthane ultra-fine procure une grande résistance à l'abrasion tout en offrant une dextérité élevée. De plus, ses supports foncés sont adaptés aux environnements salissants, masquant les tâches et améliorant la longévité du gant.
Spécifications:
- Matériau du support : nylon.
- Jauge : tricoté jauge 18.
- Matériau enduction : polyuréthane (PU).
- Compatible avec les écrans tactiles : oui.
- Modèle de manchette : poignet tricot.
- Référence Ansell : 11-618.
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 12 sachets par carton. Emballage sans plastique et recyclable. Le carton contient au minimum 80 % de matériaux recyclés et sa taille est optimisée pour une expédition plus efficace. L'emballage primaire de chaque paire a été redessiné pour contenir 70 % de matériaux en moins par rapport à l'emballage précédent : la bande de papier est fabriquée à partir de matières premières provenant de sources responsables.
- Fabriqué dans une usine dotée d'un système de gestion de l'environnement accrédité et certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99 % des déchets de la décharge.
Normes:
Le gant HyFlex 11-618 est conforme à la norme européenne EN 388 avec un niveau de performance 3121X : il offre une protection contre l'abrasion (3/4), la coupure (1/5), le déchirement (2/4) et la perforation (1/4). De plus, l’usine de fabrication est certifiée “Zero Waste to Landfill” et ISO 14001:2015, garantissant des pratiques durables de production et de conditionnement.
Informations sur la marque:
Ansell, fondée en 1893 en Australie, est aujourd'hui un leader mondial dans les solutions de protection personnelle pour l'industrie et la santé. La société détient plusieurs centaines de brevets et sert plus de 10 millions de travailleurs dans plus de 100 pays. Ansell est reconnu pour ses innovations dans les équipements de protection, notamment les gants et vêtements spécialisés.
Caractéristiques:
Ce gant se porte comme une seconde peau, offrant une dextérité et une sensibilité tactile impressionnantes. Son support léger de jauge 18 assure une manipulation précise et confortable. L'enduction polyuréthane ultra-fine procure une grande résistance à l'abrasion tout en offrant une dextérité élevée. De plus, ses supports foncés sont adaptés aux environnements salissants, masquant les tâches et améliorant la longévité du gant.
Spécifications:
- Matériau du support : nylon.
- Jauge : tricoté jauge 18.
- Matériau enduction : polyuréthane (PU).
- Compatible avec les écrans tactiles : oui.
- Modèle de manchette : poignet tricot.
- Référence Ansell : 11-618.
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 12 sachets par carton. Emballage sans plastique et recyclable. Le carton contient au minimum 80 % de matériaux recyclés et sa taille est optimisée pour une expédition plus efficace. L'emballage primaire de chaque paire a été redessiné pour contenir 70 % de matériaux en moins par rapport à l'emballage précédent : la bande de papier est fabriquée à partir de matières premières provenant de sources responsables.
- Fabriqué dans une usine dotée d'un système de gestion de l'environnement accrédité et certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99 % des déchets de la décharge.
Normes:
Le gant HyFlex 11-618 est conforme à la norme européenne EN 388 avec un niveau de performance 3121X : il offre une protection contre l'abrasion (3/4), la coupure (1/5), le déchirement (2/4) et la perforation (1/4). De plus, l’usine de fabrication est certifiée “Zero Waste to Landfill” et ISO 14001:2015, garantissant des pratiques durables de production et de conditionnement.
Informations sur la marque:
Ansell, fondée en 1893 en Australie, est aujourd'hui un leader mondial dans les solutions de protection personnelle pour l'industrie et la santé. La société détient plusieurs centaines de brevets et sert plus de 10 millions de travailleurs dans plus de 100 pays. Ansell est reconnu pour ses innovations dans les équipements de protection, notamment les gants et vêtements spécialisés.
Points forts
- Gant ultrafin pour manipulations délicates.
- Dextérité et sensibilité tactile exceptionnelles.
- Résistance supérieure à l'abrasion et confort optimal.
- Support foncé moins salissant et plus durable.
- Conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques.
- Dextérité et sensibilité tactile exceptionnelles.
- Résistance supérieure à l'abrasion et confort optimal.
- Support foncé moins salissant et plus durable.
- Conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques.
Applications
Le gant HyFlex 11-618 de Ansell est idéal pour la saisie, la fixation, l'assemblage et le montage de composants. Il convient également pour la fixation de pièces et composants, offrant une protection et une précision accrues dans divers environnements de travail. Il est idéal dans le secteur de l’industrie automobile, le matériel industriel et la métallurgie.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | nylon |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Matière | nylon / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,88 € HT
/ 12 paires
61,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h