Unité filtrante ventilation assistée Dräger R59500, Classe : IP65
Unité de ventilation Dräger X-plore 8500 (IP65)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dräger :R59500
Rubix :3764-6121752
EAN :4026056012602
Documents
Détails articles : UNITE DE VENTILATION ASSISTEE X-PLORE 8500 (IP65)
Unité de ventilation assistée X-plore 8500 (IP65). Degré de protection IP65 (protection contre les poussières et résistance aux projections d'eau). Alarme optique, alarme acoustique (' 80 dB(A) à 1 m), alarme vibratoire. Déclenchement de l'alarme en cas d'absence du filtre, du raccord respiratoire ou tout défaut du débit d'air. Débit d'air : 3 niveaux d'ajustement (configuration automatique si cagoules/casque/écrans ou demi-masques/masques). Associé à un demi-masque ou masque complet (non inclus): 115, 130 ou 145 l/min ; associé à une cagoule, casque et écran : 170, 190 ou 210 l/min. Poids : environ 1 400 g (Dräger X-plore® 8500 incluant la batterie standard et le pare-éclaboussures). Normes EN12941 et EN12942.
Points forts
Conçu pour une utilisation quotidienne, dans les environnements difficiles. Confortable : permet à l'utilisateur de se concentrer sur la tâche à accomplir. Sécurisé : son fonctionnement intuitif minimise les erreurs des utilisateurs.
Applications
Protection contre les particules , les gaz : industrie chimique, pharmaceutique, agriculture, peinture, soudure.
Informations techniques
Attributs
| Classe | ip65 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
610,01 € HT
/ unité
732,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


