Unité filtrante ventilation assistée 3M 7100259576, Classe : TH2/TH3
Système respiratoire à air comprimé
Voir les informations techniquesRéférences
Détails articles : UNITE FILTRANTE POUR TR600
Caractéristiques
Le 3M™ Versaflo™ TR-602E se distingue par sa flexibilité et sa facilité d’utilisation, permettant à l’utilisateur de sélectionner parmi trois débits d’air différents (185 l/min, 205 l/min, ou 225 l/min) pour un confort respiratoire personnalisé. Conçu pour être porté à la taille, cet appareil est doté d’une ceinture ajustable. Le débit d’air reste constant tout au long de l’utilisation, même lorsque la batterie commence à se décharger, garantissant une performance continue et fiable. De plus, l’appareil est équipé d’alarmes sonores, visuelles et vibratoires qui signalent lorsque la batterie est faible ou lorsque le débit d’air est insuffisant, assurant ainsi une sécurité maximale. Grâce à son système de filtration intégré et à l’absence de calibrage requis, le TR-602E est prêt à l’emploi dès sa mise en service, offrant une solution de protection respiratoire complète et efficace.
Normes
Le TR-600 Powered Air Turbo a été testé et approuvé selon les Normes suivantes :
- EN 12941:1998+A2:2008 avec têtes approuvées
- EN 12942:1998+A2:2008 avec masques homologués
Le TR-600 répond également aux exigences suivantes :
- Protection contre la poussière et les projections d'eau de toutes les directions selon EN60529 IP 54
- Etanche à la poussière et immersion temporaire jusqu'à 1 m selon EN 60529
- IP 67 lorsqu'il est équipé de bouchons de nettoyage et de stockage
Informations sur la marque
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Points forts
- Trois débits d’air sélectionnables, avec des options d’ajustement lâche ou serré, permettant à l’utilisateur de choisir le réglage le plus confortable.
- Ajustement automatique du débit d’air pour compenser le colmatage des filtres, garantissant un air filtré constant pendant l’utilisation.
- Alertes sonores, visuelles et vibratoires en cas de faible débit d’air ou de faible niveau de charge de la batterie, assurant une surveillance continue.
Applications
Informations techniques
| Classe | th2/th3 |
|---|
Foire aux questions
Le système respiratoire à air comprimé 3M TR602E pèse 670 g.
Le système respiratoire à air comprimé 3M TR602E signale les situations de faible débit d’air et de batterie faible par des alertes sonores, visuelles et vibratoires.
Le système respiratoire à air comprimé 3M TR602E ne doit pas être utilisé dans des atmosphères contenant moins de 19.5 % d’oxygène, en espaces confinés, lorsque le risque est immédiatement dangereux pour la vie ou la santé (IDLH), ni quand la concentration du contaminant dépasse le niveau de protection assigné au respirateur et à la coiffe associée.
Le système respiratoire à air comprimé 3M TR602E est adapté à une décontamination sous douche en IP54 lorsqu’il est utilisé avec le capot de filtre, et à une immersion temporaire en IP67 lorsqu’il est équipé des bouchons de nettoyage TR-653.
Le système respiratoire à air comprimé 3M TR602E est conçu pour être combiné avec une variété de headtops, de tubes respiratoires et d’accessoires.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h