Unité filtrante ventilation assistée 3M 7100166697, Classe : TH3

Système complet Adflo

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100166697
Rubix :2771-6211567
Fabricant :7100166697
EAN :4046719806621
SYSTEME COMPLET ADFLO 3M BATTERIE STANDARD 837730

Résumé technique

Classeth3

Documents

Détails articles : SYSTEME COMPLET ADFLO 3M BATTERIE STANDARD 837730


Ce système complet Adflo™ 3M™ avec batterie standard (837730) est une solution de protection respiratoire avancée, spécialement conçue pour les professionnels du soudage et du traitement des métaux. Compact et robuste, ce système combine la protection des voies respiratoires, des yeux et du visage en un seul appareil ergonomique. Avec ses filtres interchangeables et son débit d’air ajustable, il répond aux besoins les plus exigeants pour assurer confort et sécurité.

Caractéristiques:
Ce système Adflo™ est équipé d'une ceinture de confort en cuir qui maintient le moteur près du corps, réduisant la fatigue pendant les longues sessions de travail. Son débit d’air ajustable de 160 ou 200 litres par minute offre une ventilation adaptée à divers environnements de travail. Les alarmes sonores avertissent l’utilisateur en cas de colmatage du filtre ou de faible niveau de batterie. Ce dispositif peut être utilisé avec plusieurs pièces faciales, notamment les cagoules de soudage de la série Speedglas™, pour une compatibilité optimale.

Spécifications:
• Débit d'air : 160 ou 200 litres par minute
• Poids : 1 150 g (moteur avec filtre antiparticules et batterie standard)
• Batterie : lithium-ion avec autonomie de 7 à 9 heures
• Temps de charge : environ 4 heures
• Filtre disponible : antiparticules, antigaz, anti-odeurs
• Compatibilité : cagoules Speedglas™ L-Series et série 9000
• Fenêtres latérales : Non
• Niveau de protection : jusqu’à NPF 500 (TH3)
• Quantité par boîte : 1

Normes:
• EN 12941 (protection respiratoire)

Informations sur la marque:
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.

Points forts

• Protection respiratoire avancée contre les particules et gaz
• Débit d'air ajustable (160 ou 200 litres par minute) pour un confort personnalisé
• Batterie lithium-ion pour une autonomie prolongée de 7 à 9 heures
• Alarmes sonores pour une sécurité accrue (colmatage et faible batterie)
• Conception compacte et robuste avec ceinture en cuir pour un meilleur équilibre
• Compatible avec les filtres antiparticules, antigaz et anti-odeurs
• Compatible avec les cagoules Speedglas™ pour une solution de protection intégrée
• Homologué CE et conforme aux normes européennes

Applications

• Soudage
• Meulage
• Traitement des métaux
• Réparation des métaux

Informations techniques


Attributs
Classeth3
1 369,05 € HT
/ unité
1 642,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h