Unité filtrante ventilation assistée CleanSpace™ PAF-0060, Classe : PAPR-P3

Système CLEANSPACE™ ULTRA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CleanSpace™ :PAF-0060
Rubix :O198-6150753
SYSTEME MOTORISE EX

Résumé technique

Classepapr-p3

Documents

Détails articles : SYSTEME MOTORISE EX


Le système motorisé CleanSpace™ EX est un appareil de protection respiratoire filtrant à pression positive et à sécurité intrinsèque, alimenté par une batterie. Le Clean Space EX est adapté à une utilisation dans certaines atmosphères inflammables ou potentiellement explosives où il y a risque d'explosion. Adapté aux applications en présence de particules et de gaz.
Norme : AS / NZS1716 : 2012, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011

Points forts

Adapté pour un port prolongé. Revêtement dur et résistant aux rayures et aux solvants.

Applications

Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, usines de recyclage, services d'urgence, extraction minière, agriculture, usines de transformation, broyage.

Informations techniques


Attributs
Classepapr-p3
1 508,49 € HT
/ unité
1 810,19 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h