Unité filtrante ventilation assistée 3M TR-802E, Classe : 40019119
Module ventilateur 3M Jupiter
Voir les informations techniquesRéférences
Détails articles : TR-802E VENTILATION ASSISTEE 1/CS
Cette unité filtrante à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ TR-802E répond aux normes électriques les plus récentes, garantissant une sécurité optimale dans les environnements à risques. Elle est homologuée CE et conforme aux exigences des zones « 0 » et « 20 », adaptées aux atmosphères potentiellement explosives en conditions normales d’exploitation. Le confort de l’utilisateur est renforcé grâce à trois débits d’air réglables, offrant une ventilation personnalisée et maîtrisée. Sa conception intègre des points de contact jaune vif, facilitant son identification et la différenciation avec les versions non intrinsèques de la gamme. Polyvalente et fiable, cette unité s’intègre parfaitement au système Versaflo™ pour offrir une protection complète et adaptée à divers besoins professionnels.
Spécifications:
• Poids net : 1360 g
• 3 débits d’air réglables
• Alarmes sonores et visuelles
• Compatibilité : appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-800
• Points de contact jaune vif pour différencier les versions à sécurité intrinsèque
• Produit à sécurité intrinsèque : oui
• Quantité par emballage : 1
Informations sur la marque:
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Grâce à une équipe de chercheurs dévoués et un portefeuille conséquent de brevets, 3M continue d’innover pour répondre aux besoins des professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres secteurs.
Points forts
• Conception adaptée aux environnements à atmosphères potentiellement explosives
• Trois débits d’air réglables pour un confort personnalisé
• Alarmes sonores et visuelles pour une sécurité renforcée
• Compatible avec divers filtres et accessoires de la gamme Versaflo™
• Points de contact jaune vif pour une identification rapide et sécurisée
• Produit homologué CE et conforme aux normes électriques les plus récentes
Applications
• Fabrication
• Manipulation de produits chimiques liquides
• Peinture
• Transport
Informations techniques
| Classe | 40019119 |
|---|
Foire aux questions
Le module ventilateur 3M Jupiter TR-802E est homologué CE. 3M l'annonce aussi conforme aux dernières normes électriques et précise qu'il répond aux exigences des zones 0 et 20, avec une adéquation possible aux atmosphères potentiellement explosives en fonctionnement normal.
Le module ventilateur 3M Jupiter TR-802E propose 185, 205 et 225 l/min avec une coiffe approuvée, et 135, 150 et 170 l/min avec un masque facial approuvé.
Le module ventilateur 3M Jupiter TR-802E se distingue par des points de contact jaune vif, ce qui aide à le différencier des versions non IS.
Le module ventilateur 3M Jupiter TR-802E se stocke entre -30°C et 49°C avec une humidité relative inférieure à 90 %RH. En fonctionnement, 3M indique une plage de -5°C à +55°C lorsqu'il est utilisé comme partie d'un système respiratoire approuvé.
Le module ventilateur 3M Jupiter TR-802E accepte des filtres particulaires seuls ou des filtres combinés particules, gaz et vapeurs.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h