Unité filtrante ventilation assistée 3M 7100116817, Classe : P

Filtre P pour système Adflo

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100116817
Rubix :2771-6143385
Fabricant :7100116817
EAN :04064035068110
FILTRE P POUR SYSTEME ADFLO 3M 2 FILTRES/BOITE

Résumé technique

Classep

Documents

Détails articles : FILTRE P POUR SYSTEME ADFLO 3M 2 FILTRES/BOITE


Ce filtre P SL 3M™ Adflo™ 837012 est conçu pour offrir une protection fiable contre les particules dans des environnements industriels exigeants. Compatible avec les appareils respiratoires 3M™ Adflo™, il garantit confort et sécurité pour les professionnels travaillant dans des activités telles que le meulage, le soudage et la réparation des métaux.

Caractéristiques:
Ce filtre à particules se distingue par sa compatibilité étendue avec les casques et cagoules de soudage 3M™, notamment les séries G5-01 Welding Helmets, 9100 MP, 9100 Air Series, et M-400SG. Il offre une solution simple et sécurisée pour protéger efficacement contre une large gamme de particules. Facile à installer, il permet une utilisation prolongée grâce à sa conception robuste et adaptée aux environnements exigeants.

Spécifications:
• Type de produit : filtre à particules
• Compatibilité : appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Adflo™
• Compatibilité des casques : G5-01 Welding Helmets, M-400SG Series, 9100 MP, 9100 Air Series, 9100 FX-Air Welding Helmets
• Type de protection : particules

Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.

Points forts

• Protection avancée : conçu pour protéger efficacement contre les particules fines et les contaminants industriels.
• Compatibilité étendue : compatible avec une large gamme de casques et de cagoules de soudage 3M™.
• Installation simple : s'installe rapidement et facilement pour une utilisation immédiate.
• Confort durable : permet une respiration fluide même lors d’une utilisation prolongée.

Applications

Ce filtre P SL 3M™ Adflo™ 837012 est idéal pour :
• Meulage
• Soudage
• Réparation des métaux
• Traitement des métaux

Informations techniques


Attributs
Classep

Foire aux questions


Le filtre P pour système Adflo 3M 837012 est compatible avec les casques de soudage M-400SG Series, G5-01 Welding Helmets, 9100 Air Series, 9100 FX-Air Welding Helmets et 9100 MP Series. Il s’utilise aussi avec les appareils respiratoires 3M Adflo à ventilation assistée.

Le filtre P pour système Adflo 3M 837012 est classé comme filtre à particules. 3M le désigne comme protection de type particulaire.

Le filtre P pour système Adflo 3M 837012 est conçu pour une installation simple et sécurisée. 3M indique aussi que le filtre particulaire ou le filtre gaz peut être remplacé séparément, sans changer les deux en même temps.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

101,69 € HT
/ boite
122,03 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h