Autre commande pneumatique SMC MXS-AT25L
Unité de réglage de choc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXS-AT25L
Rubix :0338-2275493
EAN :3618036341065
Documents
Détails articles : ELEMENT PNEUMATIQUE MXS-AT25L
Les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement l'utilisation d'un vérin et d'un guide de précision. La série MXS satisfait ces besoins en intégrant un guide à rouleaux croisés doté d'un guide et de deux vérins pneumatiques produisant une force compacte La série MXS est disponibles dans six tailles différentes, chacune offrant des longueurs de course réglables et étant compatibles avec les détecteurs en standard. Les courses sont réglables pour les mouvements de tige sortie/rentrée ou les deux sur des plages allant de 0 à 5 mm, 0 à 15 mm, et 0 à 25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options en standard dont amortisseurs de chocs, verrouillage de tige, raccordement axial et compensateur.
Rear end stroke adjuster
Informations techniques
Attributs
| Type | réglage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,82 € HT
/ unité
64,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours