Références
Festo :DPNC-40
Rubix :0326-2180734
Fabricant :174419
EAN :4052568074890
Détails articles : KIT MULTIPOSITION DPNC-40 174419
Kit multiposition DPNC-40 Pour la connexion de deux vérins à diamètre de piston identique afin de former un vérin multipositions. Taille=40, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=410 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit multipositions dpnc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,64 € HT
/ unité
106,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours